東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵コート 5L センターファスナー、スタンドカラー FH207Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55310135
品番
FH207C-02 5L
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
●「持ち込み防止対策」のためあえてポケットを付けていない、前面ファスナー開閉仕様のコート。
色
青
使用環境
クラス10000(目安)
バスト(cm)
約136
裄丈(cm)
約94
上着丈(cm)
約130
アズワン品番
65-3864-97