防塵コート 5L フロント樹脂ホック止め FH206Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55310144 品番FH206C-01 5L
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

●両脇に切りポケットを配したコート型の定番スタイル。

肩幅(cm)約56 袖丈(cm)約66 使用環境クラス10000(目安) バスト(cm)約136 上着丈(cm)約125 アズワン品番65-3864-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする