防塵コート 5L フロント樹脂ホック止め FH206Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55310160 品番FH206C-02 5L
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:青●上着丈(cm):125●バスト(cm):136●肩幅(cm):56●袖丈(cm):66●オープンカラー●フロント樹脂ホック止め●両脇に切りポケット付き●袖口ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。 アズワン品番65-3864-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする