東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55310178
品番
FH305B-02 5L
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用
材質
ポリエステル101%(導電糸入り)
色
青
股下(cm)
約78
ウエスト(cm)
約76〜98
ズボン丈(cm)
約110
使用環境
クラス10000(目安)
アズワン品番
65-3865-06