パワークックガステーブル(自動点火) MGTX-096Fシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55310765 品番MGTX-096F
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

粘着付
油面用
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
2個セットで両面テープが付属されております。

仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):900×600×1000●ガス消費量:28.5kW(2.04kg/h)●ガス接続口:20A●商品番号:DTC6901●カタログコード:8-0679-0901 アズワン品番65-3873-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする