遠藤商事
遠藤商事の 運搬機器
遠藤商事の カゴ台車
遠藤商事の 標準タイプ
18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55310930
品番
MC-4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥228,000
無地タイプ
仕様
●型式:MC-4D●(外寸法)間口×奥行×高さ(mm):1100×810×1700●(内寸法)間口×奥行×有効高さ(mm):1040×770×1467●材質:18-8●ステンレス車輪(ゴム製):Φ150自在×4 2輪ストッパー付●耐荷重:500kg●商品番号:HBP0103●カタログコード:8-1131-0403
アズワン品番
65-3875-60