遠藤商事
遠藤商事の 運搬機器
遠藤商事の カゴ台車
遠藤商事の 標準タイプ
18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55310939
品番
MC-3D
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
床下の換気・通気・湿気対策に。
ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。
両面フラットな設計で床下換気以外でもご使用になれます。
シンプルな設計で幅広い用途です。
仕様
●型式:MC-3D●(外寸法)間口×奥行×高さ(mm):950×810×1700●(内寸法)間口×奥行×有効高さ(mm):890×770×1467●材質:18-8●ステンレス車輪(ゴム製):Φ150自在×4 2輪ストッパー付●耐荷重:500kg●商品番号:HBP0102●カタログコード:8-1131-0402
アズワン品番
65-3875-59