曜日別特売
N3567 スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 アルク 55311219

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55311219品番N3567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

読みやすい容量表示の高精度な調整
ピペッティングした液体の容量変化を防ぐためのロッキング機能搭載
計量設計
チップはセルトリート社以外でも使用することができます。
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ。250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

仕様●規格:29×17●直径×高さ(mm):290×170×66●容量(L):1.3●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2803●カタログコード:8-2154-0503アズワン品番65-3880-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする