サンカ
サンカの 消火器・消火用品
サンカの 初期消火剤
ファイヤーバケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55311490
品番
60026
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●カラー:グレー/白●直径×高さ(mm):300×200●容量(L):8●質量(kg):0.56●材質:スチール(粉体塗装)●商品番号:ZBK0402●カタログコード:8-2563-1302
アズワン品番
65-3881-47