エスコ
エスコの 多用途
電動スプレー(電池式/静音) EA115MHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●タンク容量:3L●電源:単1電池×4本(別売)●ノズル形状:3段式伸縮(一頭口)●噴霧能力:噴霧量/毎分260ml 噴射量/毎分550ml●サイズ:260×160×265(H)mm●ノズル長:320〜930mm●ホース長:1.6m●重量:1.1kg●材質:本体・ノズル/ポリプロピレン 容器/ポリエチレン 耐圧ホース/軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ/グラスファイバー●付属品:ショルダーベルト、スポイト、延長ジョイントパイプ
注文コード
55311560
品番
EA115MH-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タンク容量:3L●電源:単1電池×4本(別売)●ノズル形状:3段式伸縮(一頭口)●噴霧能力:噴霧量/毎分260ml 噴射量/毎分550ml●サイズ:260×160×265(H)mm●ノズル長:320〜930mm●ホース長:1.6m●重量:1.1kg●材質:本体・ノズル/ポリプロピレン 容器/ポリエチレン 耐圧ホース/軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ/グラスファイバー●付属品:ショルダーベルト、スポイト、延長ジョイントパイプ
アズワン品番
65-3881-88
危険物の類別
非危険物