電動スプレー(電池式/静音) EA115MHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●タンク容量:5L●電源:単1電池×4本(別売)●ノズル形状:3段式伸縮(一頭口)●噴霧能力:噴霧量/毎分260ml 噴射量/毎分550ml●サイズ:260×160×340(H)mm●ノズル長:410〜1180mm●ホース長:1.6m●重量:1.26kg●材質:本体・ノズル/ポリプロピレン 容器/ポリエチレン 耐圧ホース/軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ/グラスファイバー●付属品:ショルダーベルト、スポイト、延長ジョイントパイプ 注文コード55311569 品番EA115MH-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タンク容量:5L●電源:単1電池×4本(別売)●ノズル形状:3段式伸縮(一頭口)●噴霧能力:噴霧量/毎分260ml 噴射量/毎分550ml●サイズ:260×160×340(H)mm●ノズル長:410〜1180mm●ホース長:1.6m●重量:1.26kg●材質:本体・ノズル/ポリプロピレン 容器/ポリエチレン 耐圧ホース/軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ/グラスファイバー●付属品:ショルダーベルト、スポイト、延長ジョイントパイプ アズワン品番65-3881-89 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする