エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対辺(mm):27×32●外径(mm):42●全長(mm):83●差込角:1/2"●重量:368g●材質:炭素工具鋼
注文コード
55311989
品番
EA164VB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対辺(mm):27×32●外径(mm):42●全長(mm):83●差込角:1/2"●重量:368g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番
65-3883-25