エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対辺(mm):19×24●外径(mm):33.5●全長(mm):77●差込角:1/2"●重量:295g●材質:炭素工具鋼
注文コード
55311998
品番
EA164VB-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対辺(mm):19×24●外径(mm):33.5●全長(mm):77●差込角:1/2"●重量:295g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番
65-3883-23