エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの コンテナキャリー
キャリーカート EA520EDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55312418
品番
EA520ED-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック固定バンド付。
仕様
●折りたたみ時サイズ(mm):350(W)×140(D)×560(H)●全幅(mm):400●車輪径(mm):140●重量(kg):2.4●積載均等耐荷重:35kg●荷台サイズ(mm):400×430●全高(mm):940●材質:荷台:スチールタイヤ:樹脂
アズワン品番
65-3884-63