キャリーカート EA520EDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55312427 品番EA520ED-21B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●折りたたみ時サイズ(mm):310(W)×90(D)×530(H)●車輪径(mm):90●重量(kg):1.6●積載均等耐荷重:25kg●荷台サイズ(mm):370×370●全高(mm):910●材質:荷台/スチール、タイヤ/樹脂●フック固定バンド付 アズワン品番65-3884-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする