エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの ニッパー関連品
ニッパー(プラスティック用) EA536HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
55312479
品番
EA536HA-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:PL-786●全長(mm):163●切断能力(Φmm):ABS樹脂:5.0●サイズ:A:163mm、B:21mm、C:51mm、D:10mm、E:15°、F(刃長):20mm●重量(g):130●刃先形状:フラット
アズワン品番
65-3884-97