エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの ニッパー関連品
ニッパー(プラスティック用) EA536HAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
55312488
品番
EA536HA-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:PL-785●全長(mm):143●切断能力(Φmm):ABS樹脂:4.0●サイズ:A:143mm、B:19mm、C:51mm、D:9mm、E:15°、F(刃長):18mm●重量(g):105●刃先形状:フラット
アズワン品番
65-3884-96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55312488
EA536HA-140
55312479
EA536HA-160
ニッパー(プラスティック用) EA536HAシリーズ
エスコ
1丁
¥
3,320
税込
¥
3,652
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)