ニッパー(プラスティック用/45°) EA536HBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●型番:PL-756●全長(mm):150●切断能力(Φmm):ABS樹脂:5.0●刃角度:45°●サイズ:A:150mm、B:22.6mm、C:53mm、D:10mm、E:45°、F(刃長):22.6mm●重量(g):127●刃先形状:フラット 注文コード55312506 品番EA536HB-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●型番:PL-756●全長(mm):150●切断能力(Φmm):ABS樹脂:5.0●刃角度:45°●サイズ:A:150mm、B:22.6mm、C:53mm、D:10mm、E:45°、F(刃長):22.6mm●重量(g):127●刃先形状:フラット アズワン品番65-3884-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする