竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:470mm●刃長:300mm●ピッチ:2.5mm●刃厚:0.8mm●刃材質:SK材●適用材:竹材 注文コード55312698 品番EA599RB-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:470mm●刃長:300mm●ピッチ:2.5mm●刃厚:0.8mm●刃材質:SK材●適用材:竹材 アズワン品番65-3885-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする