エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
生木鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:470mm●刃長:300mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):160g●ピッチ:3.1〜3.9mm●用途:生木用
注文コード
55312707
品番
EA599RB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:470mm●刃長:300mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):160g●ピッチ:3.1〜3.9mm●用途:生木用
アズワン品番
65-3885-96