エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
剪定鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:410mm●刃長:240mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):135g●ピッチ:4.0mm●用途:剪定用
注文コード
55312734
品番
EA599RB-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:410mm●刃長:240mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):135g●ピッチ:4.0mm●用途:剪定用
アズワン品番
65-3886-01