エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
生木鋸(替刃式) EA599RCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:480mm●刃長:330mm●材質:刃:SK材柄:木●重量(g):155g●ピッチ:3.5〜4.5mm●用途:生木用
注文コード
55312768
品番
EA599RC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,973
販売価格(税別)
¥
5,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:480mm●刃長:330mm●材質:刃:SK材柄:木●重量(g):155g●ピッチ:3.5〜4.5mm●用途:生木用
アズワン品番
65-3886-09