3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°〜+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます