エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
生木鋸(替刃式) EA599RCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:420mm●刃長:270mm●材質:刃:SK材柄:木●重量(g):125g●ピッチ:3.2〜4.0mm●用途:生木用
注文コード
55312786
品番
EA599RC-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:420mm●刃長:270mm●材質:刃:SK材柄:木●重量(g):125g●ピッチ:3.2〜4.0mm●用途:生木用
アズワン品番
65-3886-07