モニタを上から見たい時に最適です。 ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。 折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。 チルト角は45度〜65度で無段階で調整出来ます。 網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。 VESA100/200のモニタに対応しています。 高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。 24型〜42型までのモニタサイズを想定しています。