エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 水糸
蛍光水糸(ピンク/ハンドル付) EA628ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55312944
品番
EA628AS-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したガウンです。
仕様
●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ピンク●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番
65-3886-61