ワイヤークリップ(ステンレス製/5個) EA628SEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード55313014 品番EA628SE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合ワイヤー径:0.85〜1.0mm●対辺(mm):11.3●全長(mm):12●材質:ステンレス(SUS304)●入数:5個 アズワン品番65-3886-72
注意
※直射日光を避け、冷暗所に保存してください。
※火気にご注意ください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。
※ご使用後はフタをしっかり閉め、1年以内を目安に早めにご使用ください。
※プラスチック製品にオイルがこぼれた場合、表面が変質する可能性がありますので、すぐに拭いてください。
※目に入った場合は、水でよくすすいで、医師の診断を受けてください。
※体調や体質(アレルギー疾患、化学物質過敏症など)に不安のある方は、事前に医師に相談し、ご使用ください。
※ご使用中に体調がすぐれない場合は、ご使用を中止してください。
※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55313014 EA628SE-2 50112922 EA628SE-13 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ 1個 350 税込385 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする