LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55313038 品番 KB-T6ATS-03BK
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

規格CAT6A ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)7.1 爪折れ防止あり ブラック 結線方式ストレート結線 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])23 用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル 仕様超高性能プルアップ グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 導体単線 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)7.1 カテゴリーCAT6A PoE対応4-pair PoE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55313065
2024-04-09
用途:
離れた場所のPC作業
製造業

想像していた以上に太さがあります。断線等の心配はなさそうです。無線からの有線切替なので通信状況も改善。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする