規格CAT6A
ケーブル長(m)15
ケーブル外径(Φmm)7.1
爪折れ防止あり
色ブラック
結線方式ストレート結線
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])23
用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル
仕様超高性能プルアップ
グレード★★★★☆
コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500