MIW12-12D2AS-M9BW エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12 SMC 55313185

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ種類M9BW フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面) 注文コード55313185 品番MIW12-12D2AS-M9BW
参考基準価格(税別)¥32,840 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はオートスイッチ追記号・オートスイッチ種類・フィンガオプションなど73種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)12 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークアジャスタ(A) 有 スクレーパ(S) 有 フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする