曜日別特売
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345

MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345
MA-WR187BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345

光学式マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55313345品番MA-WR187BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。
まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。
クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。
左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書ブラック質量(g)57電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9分解能800・1200・1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン連続動作時間150時間連続待機時間4160時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする