テンキー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313449 品番NT-BT23BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ
静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き

用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー 付属品単四乾電池(テスト用)×1 材質ABS ブラック 質量(g)70 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時) 動作力60±10g キー数20 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth Ver.3.0 通信距離(m)最大約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする