用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー
付属品単四乾電池(テスト用)×1
材質ABS
色ブラック
質量(g)70
コネクタ形状USB(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
連続使用時間(時間)70(アルカリ電池使用時)
通信方式2.4GHz RF電波
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。
キー数20
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
キーピッチ(mm)19
通信距離(m)最大約10