タブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313467 品番PDA-IPAD1620BK
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。 材質シリコン、ポリカーボネート ブラック 質量(g)420 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納 適合メーカーApple

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする