パーツトレー/ラック棚用(青/8個) EA661EDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード55313468 品番EA661ED-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
奥行600mm用。

仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする