用途ダブルローラーでまっすぐ読み取れるポータブルハンディスキャナ
付属品USBケーブル、バッテリー、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、ポーチ、microSDカード、SDアダプタ、CDドライバー、取扱説明書
色ブラック
質量(g)250
電源リチウムイオンバッテリー
コネクタ形状USB2.0(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×41×34
センサーCIS
原稿サイズA4、最大216×356mm
解像度標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/900dpi
対応メディアmicroSDカード2GBまで、microSDHCカード32GBまで※コネクタ/mini B USB
オートパワーオフ3分
保存形式JPEG、PDF
モードカラー、モノクロ
スキャンレート300dpi:モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒、600dpi・900dpi:モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒