キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313607 品番SKB-SL32CBK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです
Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。

対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15〜10.12、Android 7〜15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る
、かな入力非対応)
ブラック 質量(g)290 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB TypeC 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42 キー数86 キー配列日本語 キー方式パンタグラフ キーピッチ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする