キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313643 品番SKB-WL34SETBK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。
テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード
標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載
1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計
キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷
しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。
キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません

接続方式ワイヤレス キーストローク(mm)4.0±0.2 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語109キー ブラック 通信方式2.4GHz RF電波 キー方式メンブレン 用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード 付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書 質量(g)キーボード:440、マウス:60 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3 キー数109 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする