ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ) EA724ZKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313644 品番EA724ZK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。
半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。
厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。

仕様●型番:LT5CH●サイズ(mm):Φ495×190●曲面:256R●重量(kg):0.86●設置可能場所:天井●鏡面材質:アクリル(3mm)●取付方法:チェーン吊り下げタイプ アズワン品番65-3888-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする