エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:1511-2M●重量(g):175●倍率:3倍●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●全長:190mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●レンズサイズ:Φ60mm●目とレンズの適正距離:25cm●専用ケース、専用スタンド付
注文コード
55313757
品番
EA756C-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。
独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
仕様
●型番:1511-2M●重量(g):175●倍率:3倍●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●全長:190mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●レンズサイズ:Φ60mm●目とレンズの適正距離:25cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番
65-3889-26