ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:1511-10M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:10倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 注文コード55313775 品番EA756C-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。
独自技術の低カールにより良好な機械適正です。

仕様●型番:1511-10M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:10倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする