セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313853 品番SLE-35S-1
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

用途NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。鍵No.1。 セット内容本体×1、鍵×2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン シリンダタイプ 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5 適合メーカーDELL
注意
※約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする