サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCキー/錠
セキュリティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55313887
品番
SLE-8LN
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピッキング(開錠)が難しいディンプルキー。
用途
ピッキングしにくいディンプルキータイプのeセキュリティ用南京錠
付属品
鍵×2
質量(g)
156
外寸(mm)
U字型金具:W31.0×D5.5×H22.5
内寸(mm)
U字型金具:W20×H17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×22×52.5
太さ(Φmm)
U字型金具:5.5
鍵
南京錠
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。