チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55313896 品番SNC-080BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

執務から休憩までの自然な体重移動に合わせて座と背の角度が1:2で連動しながら変化するフリーシンクロロッキング機構を搭載。
ホルムアルデヒドを発生する合板を使用していません。
モールドウレタン採用でクッションがへたりにくい。
背もたれに移動時に便利な取って付き。
背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付き。
病院向けの耐次亜塩素酸レザー対応。

ブラック 全高(mm)835〜925 座面高さ(mm)420〜510 本体質量(kg)12.6 用途ストレスのないクイックレスポンスで仕事が捗るオフィスチェア 材質張地/布張り(ポリエステル・ブラック)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)12.6 キャスターあり 背もたれW450×H415mm 肘掛別売 機能ガス圧リフト付き、シンクロロッキング、低ホルムアルデヒド仕様、背もたれグリップ、フック付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×615×835〜925 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)450×440×420〜510 脚幅(mm)615
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55313896 SNC-080BK 12278099 SNC-080KBK チェア_オフィス向け サンワサプライ チェア_オフィス向け サンワサプライ 1台 56,980 税込62,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする