電球/LED(電球色) EA758XPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55313915 品番EA758XP-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるパンツ

仕様●型番:LDR9L-H-SE25●消費電力:8.5W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:25000時間●待機電力:0.2W●ビームの開き:120°●定格入力電流:0.158A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当●サイズ:Φ6×10.6mm●重量:約96g アズワン品番65-3889-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55313915 EA758XP-123 50637318 LDR9L-H-SE25 LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする