マグネットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55313966 品番TAP-B15N
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット 質量(g)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5 使用場所屋内用 耐荷重(g)950(2個使用) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55313966
2021-09-02
用途:
タップのマグネット交換
製造業

サンワサプライのタップ(TAP-MG3807NF)裏面についていたマグネットがとれて、テーブルの脚に固定できなくなったので同社のこの製品を使用しました。
補修部品としてラインナップされているわけではなかったのでダメ元でしたが、ぴったりはまったのでよかったです。
型番が判らないですが「POWER TAP」と書いてるタップにも取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする