LANケーブル EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314125 品番EA764BB-266A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

JEDEC準拠品
SPD(Serial Presence Detect)対応
高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格
1.2Vの低消費電力
簡単取り付け

仕様●型番:KB-T6TS-07BLN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):7●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査 アズワン品番65-3891-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする