電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55314185 品番 TAP-SPWMG26-5
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。
不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。
雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。
RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。

電源コード(m)5 コンセント個数6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×32×35 用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、抜け防止ロック マグネットあり プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする