ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55314344 品番EA809BX-35
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,410
販売価格(税別)
53,100

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする