曜日別特売
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368

USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368
USB-CVDK6 ドッキングステーション サンワサプライ 55314368

ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55314368品番USB-CVDK6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

デュアルDisplayPort出力、デュアルHDMI出力、さらにDisplayPort+HDMI出力構成にも対応するUSB3.1 Type-C(Gen2)接続のドッキングステーションです。
最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度で2台までのディスプレイに同時出力・拡張出力が可能です。
PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。
USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー/ヘッドホンとして利用することができます。
ドッキングステーション本体の盗難を防ぐセキュリティスロット(標準スロット)を搭載しています。
自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。

用途デュアルDisplayPort出力(4K)、またはデュアルHDMI出力(4K)に対応し、PD給電にも対応するUSB Type-C(Gen2)接続のドッキングステーション。付属品ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)×1、パソコン接続用ケーブル(USB3.1 Gen2 TypeCオス-オス)×1、電源ケーブル×1、ドライバCD-ROM×1、取扱説明書(保証書)×1シルバー質量(g)370規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状【USBハブ】USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen2 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、【映像出力】HDMIタイプA(19PIN)メス×2、DisplayPort×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×17インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen2準拠(USB Ver3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps対応解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
注意
※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USB ハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はHDCP機能には対応しておりません。
※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。
※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。
※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindows OS/macOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)
※本製品はUSB3.1 Gen2に対応しておりますがUSB3.1 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB3.1(3.0)/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.1(3.0)/2.0の転送速度になります。
※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。
※本製品はUSBポートから映像・LAN信号・オーディオ信号などを変換し出力・入力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする